ABB - Piktogramm Piktogrammfolie für PrimEvo XT200ST Pfeilrichtung 45° unten rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307030R0008
Richtung - Treppe runter rechts
Länge - 239.6 mm
Breite - 130.6 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415022501605
Sonepar Artikelnummer
120742392
Hersteller Artikelnummer
7TCA307030R0008
Hersteller Typ
BLPISOP-2240E55
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA307030R0008
Richtung:
Treppe runter rechts
Länge:
239.6 mm
Breite:
130.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.014 kg


