ABB - Piktogramm Set NEL-3 Pfeil oben, unten, links, rechts u. grün 12525000V/00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA091350R4069
Länge - 300 mm
Breite - 160 mm
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713812764993
Sonepar Artikelnummer
120742394
Hersteller Artikelnummer
7TCA091350R4069
Hersteller Typ
12525000V/00
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA091350R4069
Länge:
300 mm
Breite:
160 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.045 kg
Piktogramm Set für NEL-3 mit Pfeil nach oben, unten, links, rechts und grün


