Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff grau 45 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff grau 45 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022380R8850

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124032

Sonepar Artikelnummer

120453367

Hersteller Artikelnummer

1SCA022380R8850

Hersteller Typ

OHG45J6

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022380R8850

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

OHG45J6 Pistolengriff grau 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON