Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff rot-gelb 175 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff rot-gelb 175 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R2700

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124407

Sonepar Artikelnummer

120453385

Hersteller Artikelnummer

1SCA022381R2700

Hersteller Typ

OHY175J12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022381R2700

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.195 kg

OHY175J12 Pistolengriff rot-gelb 175mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0