Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Pistolengriff rot-gelb 2x200 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0/EIN-AUS

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff rot-gelb 2x200 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0/EIN-AUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA101587R1001

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019364803

Sonepar Artikelnummer

121303813

Hersteller Artikelnummer

1SCA101587R1001

Hersteller Typ

OHY200J12P

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA101587R1001

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.495 kg

OHY200J12P Pistolengriff rot-gelb 2x200mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0/EIN-AUS