Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff rot-gelb 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff rot-gelb 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022380R9820

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124131

Sonepar Artikelnummer

120453263

Hersteller Artikelnummer

1SCA022380R9820

Hersteller Typ

OHY65J6

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022380R9820

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.135 kg

OHY65J6 Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF