Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff rot-gelb 95 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff rot-gelb 95 mm Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R1050

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124254

Sonepar Artikelnummer

120452888

Hersteller Artikelnummer

1SCA022381R1050

Hersteller Typ

OHY95J12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022381R1050

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.150 kg

OHY95J12 Pistolengriff rot-gelb 95mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF