Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA127381R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019574004

Sonepar Artikelnummer

120756934

Hersteller Artikelnummer

1SCA127381R1001

Hersteller Typ

OHB65LH6

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA127381R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

OHB65LH6 Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm