Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

ABB - Pistolengriff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022380R9660

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124117

Sonepar Artikelnummer

121303533

Hersteller Artikelnummer

1SCA022380R9660

Hersteller Typ

OHB65J6

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022380R9660

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

OHB65J6 Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON