Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II n.Abschließbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II n.Abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA112052R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019449913

Sonepar Artikelnummer

120454789

Hersteller Artikelnummer

1SCA112052R1001

Hersteller Typ

OHB65J6E69

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA112052R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.120 kg

OHB65J6E69 Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II n. abschließbar