ABB - Plantasche DIN A4 ZA150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021428R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Befestigung selbstklebend - Nein
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617214281
Sonepar Artikelnummer
121306172
Hersteller Artikelnummer
2CPX021428R9999
Hersteller Typ
ZA150
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021428R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
297 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
1.390 kg


