ABB - Plantasche selbstkl.DINA4 (VE=10) ZA6P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062380R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Befestigung selbstklebend - Ja
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623809
Sonepar Artikelnummer
121307671
Hersteller Artikelnummer
2CPX062380R9999
Hersteller Typ
ZA6P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062380R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
297 mm
Tiefe:
3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Ja
Breite:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
2.180 kg


