ABB - Plantasche selbstkl.DINA5 (VE=10) ZA5P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062382R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Befestigung selbstklebend - Ja
Höhe - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623823
Sonepar Artikelnummer
121307672
Hersteller Artikelnummer
2CPX062382R9999
Hersteller Typ
ZA5P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062382R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
222 mm
Tiefe:
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
RAL-Nummer:
6005
Transparent:
Nein
Breite:
192.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.800 kg


