ABB - PLC E1.2-XT7M Padlocks open pos. D=7mm Zub. Leistungs. Emax2 Schlossverriegel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073801R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644777340
Sonepar Artikelnummer
120450310
Hersteller Artikelnummer
1SDA073801R1
Hersteller Typ
PLC E1.2 Bl.Lucchetti aperto D=7mm
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073801R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


