ABB - PLC E2.2..E6.2 Padlocks in open D=8mm Zub. f. Leistungs. Emax2 Schlossverriegel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073805R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644777388
Sonepar Artikelnummer
120450314
Hersteller Artikelnummer
1SDA073805R1
Hersteller Typ
PLC E2.2..E6.2 Bl.Lucchetti aperto D=8mm
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073805R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


