ABB - Plinth Eckfeld section PPAM0101A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004021M0000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 110 mm
Höhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948724
Sonepar Artikelnummer
121263491
Hersteller Artikelnummer
1STQ004021M0000
Hersteller Typ
PPAM0101A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004021M0000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
510 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
110 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.898 kg


