Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Plombierdeckel für DS 63A ZK262

ABB
kopierenkopieren
ABB - Plombierdeckel für DS 63A  ZK262

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064288R9999

  • Nennstrom - 0 A

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0 mm²

  • Transparent - Nein

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617642886

Sonepar Artikelnummer

121304507

Hersteller Artikelnummer

2CPX064288R9999

Hersteller Typ

ZK262

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064288R9999

Nennstrom:

0 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0 mm²

Transparent:

Nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.163 kg

Plombierdeckel für Drehstrom in 63A Ausführung