ABB - Plombierhaube 11,5 PLE ZPH115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054069R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 216 mm
Höhe - 63 mm
Tiefe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540694
Sonepar Artikelnummer
121304755
Hersteller Artikelnummer
2CPX054069R9999
Hersteller Typ
ZPH115
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054069R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
216 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.072 kg
Plombierhaube, 11,5 PLE für untere Zählerfeldabdeckungen, inkl. Befestigungsmaterial.


