ABB - Plombierhaube 2 PLE ZPH20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054067R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 54 mm
Höhe - 63 mm
Tiefe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540670
Sonepar Artikelnummer
121304753
Hersteller Artikelnummer
2CPX054067R9999
Hersteller Typ
ZPH20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054067R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg
Plombierhaube für Zählerfeld und Verteilerfeld, 2 PLE, zwischen zwei S751 je Feldbreite, für untere Zählerfeldabdeckungen.


