ABB - Plombierhaube 3 PLE ZPH30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054068R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 63 mm
Höhe - 63 mm
Tiefe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540687
Sonepar Artikelnummer
121304754
Hersteller Artikelnummer
2CPX054068R9999
Hersteller Typ
ZPH30
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054068R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg
Plombierhaube für SG-Leitugsschutzschalter, 3 PLE, für untere Zählerfeldabdeckungen, inkl. Befestigungsmaterial.


