Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Polverbinder 125A Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800

ABB
kopierenkopieren
ABB - Polverbinder 125A Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0562

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 69.7 mm

  • Breite - 23.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271419103

Sonepar Artikelnummer

121218983

Hersteller Artikelnummer

2CCS800900R0562

Hersteller Typ

S802-LINK125

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS800900R0562

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung:

flach

Länge:

69.7 mm

Breite:

23.5 mm

Höhe:

49.5 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.149 kg

Der Polverbinder S802-LINK125 kann bis zu einem Bemessungsstrom von 125 A und der S802-LINK50 bis zu einem Bemessungsstrom von 50 A eingesetzt werden.