Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Polverbinder 50A Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800

ABB
kopierenkopieren
ABB - Polverbinder 50A Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0411

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 23.5 mm

  • Breite - 23.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271211295

Sonepar Artikelnummer

121219399

Hersteller Artikelnummer

2CCS800900R0411

Hersteller Typ

S802-LINK50

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS800900R0411

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

Profil

Länge:

23.5 mm

Breite:

23.5 mm

Höhe:

28.5 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Der Polverbinder S802-LINK125 kann bis zu einem Bemessungsstrom von 125 A und der S802-LINK50 bis zu einem Bemessungsstrom von 50 A eingesetzt werden.