ABB - Polyfast-Schrauben Zubehör UK500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062376R9999
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 4.8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623762
Sonepar Artikelnummer
120451419
Hersteller Artikelnummer
2CPX062376R9999
Hersteller Typ
ZA89P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062376R9999
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4.8
Länge bis Unterkante Kopf:
9 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindelänge:
9 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
1.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindeart:
sonstige
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Kopfhöhe:
1.5 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg


