ABB - PPFH0750A 2 St Abschlussprofil 3FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001282M0000
Länge - 16.5 mm
Breite - 170 mm
Höhe - 680 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646858528
Sonepar Artikelnummer
121261717
Hersteller Artikelnummer
1STQ001282M0000
Hersteller Typ
PPFH0750A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001282M0000
Länge:
16.5 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
680 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
2.19 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.190 kg


