Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PPFH1000A 2 St Abschlussprofil 4FB

ABB
kopierenkopieren
ABB - PPFH1000A 2 St Abschlussprofil 4FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001283M0000

  • Länge - 16.5 mm

  • Breite - 170 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Profilform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646858504

Sonepar Artikelnummer

121261718

Hersteller Artikelnummer

1STQ001283M0000

Hersteller Typ

PPFH1000A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001283M0000

Länge:

16.5 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

930 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

2.78 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.780 kg

ABB Abschlussprofile 4FB PPFH1000A, 2 Stück. A-Variante des PPFH1000, zwei Abschlussprofile für 4-Feld-Flanschplatten in ABB-Schaltschranksystemen.