Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PPFV1800A 2 St Abschlussprofil RE12

ABB
kopierenkopieren
ABB - PPFV1800A 2 St Abschlussprofil RE12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001278M0000

  • Länge - 14.1 mm

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 1804 mm

  • Profilform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646858535

Sonepar Artikelnummer

121261613

Hersteller Artikelnummer

1STQ001278M0000

Hersteller Typ

PPFV1800A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001278M0000

Länge:

14.1 mm

Breite:

88 mm

Höhe:

1804 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

4.5 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.500 kg

ABB Abschlussprofile RE12 PPFV1800A, 2 Stück. A-Variante des PPFV1800, zwei Abschlussprofile für RE12-Flanschplatten in ABB-TL-Schaltschranksystemen in spezifischer Systemkonfiguration.