ABB - PPFV2100A 2 St Abschlussprofil RE14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001279M0000
Länge - 14.1 mm
Breite - 88 mm
Höhe - 2104 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646858542
Sonepar Artikelnummer
121261714
Hersteller Artikelnummer
1STQ001279M0000
Hersteller Typ
PPFV2100A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001279M0000
Länge:
14.1 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
2104 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
5.4 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.400 kg


