ABB - PPIM0102 Winkel PPIM0100 ohne BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006860B0000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646899163
Sonepar Artikelnummer
121261726
Hersteller Artikelnummer
1STQ006860B0000
Hersteller Typ
PPIM0102
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006860B0000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.263 kg


