Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PrimEvo+ Ersatzakku für XTE150 100 lm

ABB
kopierenkopieren
ABB - PrimEvo+ Ersatzakku für XTE150 100 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307055R0006

  • Breite - 20 mm

  • Höhe/Tiefe - 20 mm

  • Länge - 80 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713812784861

Sonepar Artikelnummer

121391589

Hersteller Artikelnummer

7TCA307055R0006

Hersteller Typ

758614

Hersteller Artikel Nr.:

7TCA307055R0006

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.060 kg

Passender Ersatzakku zur Sicherstellung der Notfunktion der XTE150 mit 100 Lumen. Für Wartung und Austausch.