Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PrimEvo+ Notleuchte XTE150 380 lm

ABB
kopierenkopieren
ABB - PrimEvo+ Notleuchte XTE150 380 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7TCA309015R0035

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 87600 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713812784670

Sonepar Artikelnummer

121391592

Hersteller Artikelnummer

7TCA309015R0035

Hersteller Typ

6331034/50

Hersteller Artikel Nr.:

7TCA309015R0035

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

87600 h

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

5300 .. 6500 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom bei Notbetrieb:

380 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

115 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

240 mm

Einbaubreite:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Einbaulänge:

240 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.515 kg

Die PrimEvo+ Notleuchte XTE150 mit 380 Lumen bietet zuverlässige Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege. Dank moderner LED-Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Mit einer Erkennungsweite von bis zu 20 Metern ist eine klare Orientierung im Notfall gewährleistet. Die integrierte Selbsttestfunktion erleichtert Wartung und Funktionskontrolle. Durch die Schutzart IP42 und Stoßfestigkeit IK10 ist die Leuchte robust und langlebig.