ABB - PrimEvo+ Piktogramm Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307035R0028
Länge - 300 mm
Breite - 100 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713812784892
Sonepar Artikelnummer
121391588
Hersteller Artikelnummer
7TCA307035R0028
Hersteller Typ
663339
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA307035R0028
Länge:
300 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg
Piktogrammset zur klaren Kennzeichnung von Fluchtwegen mit Pfeil und laufendem Mann. Einfacher Austausch, passend für PrimEvo+.


