ABB - PrimEvo+ Piktorammset für BRIO ECO3 Brio+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA091350R2175
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363606741
Sonepar Artikelnummer
121391582
Hersteller Artikelnummer
7TCA091350R2175
Hersteller Typ
660010
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA091350R2175
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Ja
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84714900
Gewicht:
0.014 kg


