ABB - PrimEvo+ Schutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA091360R0483
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 290 mm
Breite - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363190936
Sonepar Artikelnummer
121391583
Hersteller Artikelnummer
7TCA091360R0483
Hersteller Typ
642015
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA091360R0483
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
290 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.450 kg


