ABB - PrimEvo+ Zubehör UP Einbausatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307025R0008
Länge - 275 mm
Breite - 145 mm
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713812784816
Sonepar Artikelnummer
121391586
Hersteller Artikelnummer
7TCA307025R0008
Hersteller Typ
642302K
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA307025R0008
Länge:
275 mm
Breite:
145 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg
Robuster Schutzkorb für PrimEvo+ Leuchten zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Geeignet für Industrie- und stark frequentierte Bereiche.


