ABB - Profil Nr.1 25x14x6000mm XZ301P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060601R9999
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617606017
Sonepar Artikelnummer
121307445
Hersteller Artikelnummer
2CPX060601R9999
Hersteller Typ
XZ301P8
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060601R9999
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
19.000 kg


