ABB - Profil Nr.10 35x19x6000mm XZ310P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060610R9999
Werkstoff - sonstige
Breite - 35 mm
Höhe - 15 mm
Länge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617606109
Sonepar Artikelnummer
121307448
Hersteller Artikelnummer
2CPX060610R9999
Hersteller Typ
XZ310P3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060610R9999
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
6000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
24.000 kg
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.


