ABB - Profil Nr.2 25x20x6000mm XZ302P6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060602R9999
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617606024
Sonepar Artikelnummer
121307446
Hersteller Artikelnummer
2CPX060602R9999
Hersteller Typ
XZ302P6
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060602R9999
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
16.820 kg


