ABB - Profil Nr.3 32x25x6000mm XZ303P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060603R9999
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617606031
Sonepar Artikelnummer
121307447
Hersteller Artikelnummer
2CPX060603R9999
Hersteller Typ
XZ303P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060603R9999
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
21.504 kg


