ABB - Profilschiene Nr.1 FB3 RZB31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046023R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 25 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460237
Sonepar Artikelnummer
121306319
Hersteller Artikelnummer
2CPX046023R9999
Hersteller Typ
RZB31
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046023R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.799 kg


