ABB - Profilschiene Nr.10 500 PRZBA500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007503B0000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646930750
Sonepar Artikelnummer
121262668
Hersteller Artikelnummer
1STQ007503B0000
Hersteller Typ
PRZBA500
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007503B0000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.907 kg
ABB PRZBA500 Profilschiene Nr. 10, Länge 500 mm. DIN-Schiene (Hutschiene) der Standardform 10 für die Montage von Reihenklemmen, Schutzschaltern und anderen DIN-Schienen-Geräten in Schaltanlagen.