ABB - Profilschiene Nr.10 800 PRZBA800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007504B0000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646920195
Sonepar Artikelnummer
121262031
Hersteller Artikelnummer
1STQ007504B0000
Hersteller Typ
PRZBA800
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007504B0000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.047 kg
ABB Profilschiene Nr. 10 PRZBA800, L 800 mm. Profilschiene (Typ 10, L 800 mm) für die strukturierte Kabel- und Leitungsführung in ABB-Schaltschränken, ermöglicht die geordnete Befestigung und Fixierung von Kabelbündeln an der Profilschiene.