ABB - Profilschiene Nr.10 FB4 RZBA410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046052R9999
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460527
Sonepar Artikelnummer
121306466
Hersteller Artikelnummer
2CPX046052R9999
Hersteller Typ
RZBA410
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046052R9999
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
18 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.242 kg


