ABB - Profilschiene Nr.3 FB4 RZB43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046033R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 32 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460336
Sonepar Artikelnummer
121306328
Hersteller Artikelnummer
2CPX046033R9999
Hersteller Typ
RZB43
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046033R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
32 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.679 kg


