ABB - Profilschiene Nr.3 FB5 RZB53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046034R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 32 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460343
Sonepar Artikelnummer
121306329
Hersteller Artikelnummer
2CPX046034R9999
Hersteller Typ
RZB53
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046034R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
32 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.353 kg


