ABB - Profilschiene Nr.3 T4 RZT43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046027R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 425 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460275
Sonepar Artikelnummer
121306323
Hersteller Artikelnummer
2CPX046027R9999
Hersteller Typ
RZT43
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046027R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
425 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.792 kg


