Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Prüfklemme Allgäunetz 24K ZK406

ABB
kopierenkopieren
ABB - Prüfklemme Allgäunetz 24K ZK406

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064416R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617644163

Sonepar Artikelnummer

121304013

Hersteller Artikelnummer

2CPX064416R9999

Hersteller Typ

ZK406

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064416R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

160 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.890 kg

Spezielle Prüfklemme für die Stadtwerke AÜW