ABB - Prüfklemme SWM 20p ZK404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064414R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Breite - 190 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617644149
Sonepar Artikelnummer
121303937
Hersteller Artikelnummer
2CPX064414R9999
Hersteller Typ
ZK404
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064414R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
190 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.941 kg


