Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PS 1/37/25 H BP-C Phasenschiene 1Ph. 37Pins 25qmm

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS 1/37/25 H BP-C Phasenschiene 1Ph. 37Pins 25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210489R3725

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 37

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779949934

Sonepar Artikelnummer

121301677

Hersteller Artikelnummer

2CDL210489R3725

Hersteller Typ

PS1/37/25HBP-C

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL210489R3725

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

37

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

985 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.661 kg

PS 1/37/25 H BP-C Phasenschiene 1Ph., 37Pins, 25qmm