Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PS 3/57/25 BP-C Phasenschiene 3Ph. 57Pins 25qmm ablängbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS 3/57/25 BP-C Phasenschiene 3Ph. 57Pins 25qmm ablängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230489R5725

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 57

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Länge - 1020 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779949965

Sonepar Artikelnummer

121301682

Hersteller Artikelnummer

2CDL230489R5725

Hersteller Typ

PS3/57/25BP-C

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL230489R5725

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

57

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

1020 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

19

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.198 kg

PS 3/57/25 BP-C Phasenschiene 3Ph., 57Pins, 25qmm ablängbar