Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 3 MS116 / MS132 Ie=100A

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 3 MS116 / MS132 Ie=100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201916R1103

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 9

  • Teilungsmaß - 14 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614400612

Sonepar Artikelnummer

120439641

Hersteller Artikelnummer

1SAM201916R1103

Hersteller Typ

PS1-3-0-100 Phasenschiene f.MS116/132

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201916R1103

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

9

Teilungsmaß:

14 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

13 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7.51

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.084 kg

3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite